Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE9005.D5
Cod. Produttore
9005.D5
Cod. EAN
8051316105295

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Bianco
  • Spessore: 5 mm
  • Finitura: Elegante
  • Serie: CE9005.D5
  • Resistenza: Alta
  • Uso: Ambienti difficili
Tappo realizzato in poliammide di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il materiale plastico è privo di alogeni e non trattato, assicurando sicurezza e compatibilità ambientale. Il prodotto presenta un grado di protezione IP66, che lo rende ideale per applicazioni che richiedono impermeabilità e protezione contro polvere e agenti esterni. Il design bianco e la dimensione di 5 mm lo rendono adatto a diverse installazioni elettriche, offrendo un componente funzionale e affidabile per la protezione e il completamento degli impianti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Il tappo CE9005.D5 è un accessorio elettrico di alta qualità progettato per garantire protezione e affidabilità. Realizzato in PA6.6, questo tappo offre una resistenza eccezionale e una protezione IP66, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti difficili. La sua finitura bianca elegante si integra perfettamente in qualsiasi installazione, mentre il design compatto con uno spessore di 5 mm ne facilita l'uso in spazi ristretti. Questo tappo è progettato per garantire la massima sicurezza e durata nel tempo, rendendolo una scelta perfetta per chi cerca soluzioni affidabili nel campo elettrico. Con la sua robustezza e il grado di protezione elevato, il CE9005.D5 è l'accessorio ideale per ogni progetto elettrico.

Produttore

Tappo PA6.6 IP66 bianco 5mm per installazioni elettriche

€ 0,658 x 1 pz.