Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ207140
Cod. Produttore
BIZ207140
Cod. EAN
3700420331728

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: ISO/M 40
  • Materiale: Poliammide 6 grigio
  • Indice protezione: IP68 con guarnizione
  • Confezione: 10 pezzi per sacchetto
  • Dimensioni sacchetto: 19x15x3,8 cm
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Applicazione: Montaggio al posto pressacavo
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo e controdado M/ISO 40 in poliammide 6 filettato grigio RAL 7035, dotati di guarnizioni di tenuta che garantiscono un indice di protezione IP68 (IP54 senza guarnizione). Progettati per essere montati al posto del pressacavo in installazioni evolutive, assicurano una protezione affidabile contro acqua e polvere. Ogni confezione contiene 10 pezzi, ciascuno fornito con il relativo controdado per un fissaggio sicuro. Il prodotto è conforme alle normative IEC 60529 e alla direttiva RoHS, garantendo qualità e rispetto delle normative ambientali. Facile da installare, il tappo permette di smontare il pressacavo, posizionare il controdado e avvitare il tappo, assicurando una soluzione pratica e resistente per la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Tappo + controdado in plastica ISO/M 40, ideale per pressacavo (x 10) in PA 6. Il tappo viene montato al posto del pressacavo nell'ambito di un impianto evolutivo. Vantaggio: garantisce un grado di protezione IP68 (pressacavo + guarnizione).

adatto per tipo di filettatura premistoppa

Metrico

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

40

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Tappo e controdado plastica ISO/M40 IP68 per impianti elettrici