Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ207132
Cod. Produttore
BIZ207132
Cod. EAN
3700420331711

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: ISO/M 32
  • Materiale: Poliammide 6 grigio RAL 7035
  • Indice protezione: IP68 con guarnizione
  • Contenuto confezione: 10 pezzi
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Marchi di conformità: CE
  • Dimensioni bustina: 20,5x14,5x3 cm
  • Serie: BIZ ÉTOUPES

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Tappo e controdado filettati M/ISO 32 realizzati in poliammide 6 di colore grigio RAL 7035, dotati di guarnizioni di tenuta che garantiscono un elevato indice di protezione IP68 (IP54 senza guarnizione). Il set comprende 10 tappi e 10 controdadi, progettati per sostituire il pressacavo in installazioni evolutive. Facili da montare, assicurano una protezione affidabile contro polvere e acqua, conformi alle normative IEC 60529 e alla direttiva RoHS, garantendo sicurezza e durabilità nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Tappo + controdado in plastica ISO/M 32, ideale per pressacavo (x 10) in PA 6. Il tappo viene montato al posto del pressacavo nell'ambito di un impianto evolutivo. Vantaggio: garantisce un grado di protezione IP68 (pressacavo + guarnizione).

adatto per tipo di filettatura premistoppa

Metrico

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

32

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Tappo controdado plastica PA6 IP68 ISO/M 32 impianti elettrici