› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

Tappo plastica chiusura profilo 41x41 giallo per protezione bordi impianti elettrici

Cod. Rexel T5BUL1025
Cod. Produttore BUL1025
Cod. EAN 8050503310689

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica alta qualità
  • Dimensioni: 41x41 mm
  • Colore: Giallo visibile
  • Funzione: Protezione bordi
  • Applicazione: Profili PRF 41x41
  • Finitura: Chiusa e sicura
  • Protezione: Polvere e detriti
  • Serie: PRF

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il tappo in plastica per profili PRF 41x41 è un accessorio indispensabile per garantire una finitura pulita e professionale nei tuoi progetti elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, questo tappo è progettato per adattarsi perfettamente ai profili, fornendo una chiusura sicura e duratura. La sua colorazione gialla non solo offre visibilità, ma contribuisce anche a una facile identificazione nei sistemi di cablaggio. Questo prodotto è ideale per applicazioni in cui è necessaria la protezione dei bordi e la prevenzione di polvere e detriti, assicurando così la longevità delle installazioni elettriche. Scegliere questo tappo significa optare per un componente che combina funzionalità e estetica, rendendo ogni installazione non solo più sicura ma anche più gradevole dal punto di vista visivo.

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

larghezza

41 mm

Tipologia

Terminale/tappo di chiusura

adatto per

Altro

lunghezza

21 mm

materiale

Plastica

Tappo plastica chiusura profilo 41x41 giallo per protezione bordi impianti elettrici
€ 0,9523 x 1 pz.
(pz.)