Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubo Rigido PVC e accessori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ209007
Cod. Produttore
BIZ209007
Cod. EAN
3700420331735

Informazioni di prodotto

  • Tipo filettatura: PG 7
  • Materiale: Poliammide 6
  • Colore: nero RAL 9005
  • Grado protezione: IP68
  • Confezione: 100 pezzi
  • Serie: BIZ ÉTOUPES
  • Normativa: IEC 60529
  • Conformità: RoHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il tappo in poliammide 6 di colore nero RAL 9005 è progettato per essere avvitato sul corpo del pressacavo PG 7, garantendo una tenuta stagna con grado di protezione IP68 durante le fasi in cui l'installazione è in attesa di cablaggio. Questo opercolo per pressacavi in plastica protegge in modo semplice e rapido l'impianto, assicurando affidabilità e sicurezza. Conforme alle normative IEC 60529 e alla direttiva RoHS, il prodotto è ideale per applicazioni elettriche ed elettroniche che richiedono protezione contro polvere e acqua. Il confezionamento prevede sacchetti da 100 pezzi per un utilizzo efficiente. Paese di produzione: Turchia Descrizione del produttore: Cappuccio di chiusura per pressacavo PG 7 in plastica (x 100). Vantaggio: protegge in modo semplice e rapido un impianto prima che venga cablato. Garantisce una tenuta IP68.

adatto per tipo di filettatura premistoppa

PG

adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG

7

Serie

BIZ / TOUPES

Produttore

Tappo chiusura PG7 polietilene IP68 per impianti elettrici (100 pezzi)