Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIRO6003-N
Cod. Produttore
6003-N
Cod. EAN
8015421355792

Informazioni di prodotto

TAPPO DI CHIUSURA PER SQUASH STANDARD NERO
Tappo di chiusura realizzato in materiale resistente, progettato per garantire una perfetta sigillatura e protezione nelle applicazioni elettriche. La sua struttura compatta e il design funzionale permettono un montaggio semplice e sicuro, assicurando affidabilità nel tempo. Ideale per completare e proteggere componenti elettrici, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti. Descrizione del produttore: Binario monofase a tensione di rete 220V. Applicabile a parete, plafone, incasso o a sospensione conappositi accessori. Realizzato in lega di alluminio estruso, conduttori in rame alloggiati in estrusi in PVC. Disponibile in tre dimensioni, fiture bianco, nero o grigio a seconda delle versioni . Da completare con proiettori MAAR, MANUKA, MANUKA mini, sospensioni AXIOM EVO, CORVINA EVO, ASIA, lineare TELCO.

colore

Nero

larghezza

35 mm

altezza

20 mm

materiale

Plastica

Produttore

Tappo chiusura nero resistente per protezione impianti elettrici Squash standard