Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAIK011B
Cod. Produttore
AIK011B
Cod. EAN
8015421566884

Informazioni di prodotto

TAPPO DI CHIUSURA BIANCO CON VITE DI BLOCCO PER AIKA
Tappo di chiusura di colore bianco realizzato in materiale resistente, dotato di vite per un fissaggio sicuro. Progettato per garantire una chiusura stabile e duratura in impianti elettrici, unisce funzionalità e affidabilità mantenendo un aspetto pulito e discreto. Ideale per completare e proteggere aperture o accessi in quadri elettrici, assicurando sicurezza e ordine nell’installazione. Descrizione del produttore: Binario a 4 conduttori 48V con sezione quadrata applicabile ad incasso rasato, a parete, plafone e a sospensione con la possibilità di realizzare una doppia emissione di luce per un'illuminazione ad alte prestazioni. Disponibile in due finiture: bianco e nero. Da completare con proiettori YAKI SPOT e HOLE, sospensioni HOLE, AXIOM mini evo, elemento lineare YAKI LINEARE.

colore

Bianco

larghezza

26 mm

altezza

21 mm

materiale

Alluminio

Produttore

Tappo chiusura bianco con vite blocco per impianti elettrici affidabile e resistente