›

TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 300/5A

Cod. Rexel IMTABB50C300
Cod. Produttore TABB50C300
Cod. EAN 8032826054792

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 300A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe di precisione: 0.5/1
  • Prestazioni nominali: 7,5VA
  • Dimensione finestra: ø 21mm
  • Barra passante: 16x12,5mm
  • Grado di protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAIBB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 300/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/7.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

assorbimento di potenza

6 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

300 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

6 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 300/5A