› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 160/5A

Cod. Rexel IMTABB50C160
Cod. Produttore TABB50C160
Cod. EAN 8032826054761

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 160A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 4VA
  • Finestra ø: 21mm
  • Sbarra passante: 16x12,5mm
  • Montaggio: vite / binario DIN
  • Serie: TAIBB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 160/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 3/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

assorbimento di potenza

3 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

160 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

3 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 160/5A