› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 100/1A

Cod. Rexel IMTABB10C100
Cod. Produttore TABB10C100
Cod. EAN 8032826054655

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 100A
  • Rapporto corrente: 100/1A
  • Classe precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 1,5/2,5VA
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: TAIBB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 100/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1.5/2.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

1,5 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

TAIBB TA D.21MM-16X12,5MM 100/1A