Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Tranciatura e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICMSR54
Cod. Produttore
MSR54
Cod. EAN
8014212201706

Informazioni di prodotto

Tranciacavi manuale a cremagliera D54
Descrizione del produttore:

Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio, con diametro max. di taglio 54 mm

  • Capacità di taglio elevata
  • Meccanismo di avanzamento progressivo del taglio
  • Tagliente mobile ruotabile di 360° e sbloccabile in qualsiasi posizione
  • Dimensioni contenute ed impugnature ergonomiche in resina antiurto
  • Utilizzabile con una sola mano
  • Conformazione taglienti tale da garantire tagli netti sui conduttori
  • Taglienti in acciaio speciale con elevate caratteristiche meccaniche
  • Taglienti intercambiabili

Adatto per il diametro max. del cavo

54 mm

isolato

lunghezza totale

310 mm

esecuzione/azionamento

Esecuzione a nottolino meccanico

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

TAGLIACAVO MAN.A CREMAGLIERA 54MM