› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAC80 TA D.80MM 600/5A

Cod. Rexel IMTA0850C600
Cod. Produttore TA0850C600
Cod. EAN 8032826034220

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 600 A
  • Rapporto corrente: 600/5 A
  • Classe precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 4 / 6 VA
  • Dimensione finestra: Ø 80 mm
  • Isolamento: Classe B, 3 kV
  • Temperatura max cavo: 125°C
  • Serie: TAC80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAC80 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 80mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 4/6/8 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

4 W

diametro dell'apertura

80 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

80 ... 80 mm

TAC80 TA D.80MM 600/5A