› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAC80 TA D.80MM 200/5A

Cod. Rexel IMTA0850C200
Cod. Produttore TA0850C200
Cod. EAN 8032826042454

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 200A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 200/5A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1 / 3
  • Prestazione nominale: 1,5/3/5VA
  • Finestra: Ø 80 mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAC80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAC80 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 80mm - Rapporto: 200/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 1.5/3/5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

1,6 W

diametro dell'apertura

80 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

200 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

80 ... 80 mm

TAC80 TA D.80MM 200/5A