› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

TAC80 TA D.80MM 1000/5A

Cod. Rexel IMTA0850D100
Cod. Produttore TA0850D100
Cod. EAN 8032826034244

Informazioni principali

  • Serie: TAC80
  • Primario: 1000A
  • Secondario: 5A
  • Classe precisione: 0,5/1
  • Prestazione: 6/8VA
  • Finestra: Ø 80mm
  • Isolamento: Classe B, 3kV
  • Grado protezione: IP40 custodia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAC80 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 80mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 6/8/10VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

6 W

diametro dell'apertura

80 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

6 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

80 ... 80 mm

Apertura in larghezza

80 ... 80 mm

TAC80 TA D.80MM 1000/5A