›

TAC110 TA D.110MM 800/5A

Cod. Rexel IMTA1150C800
Cod. Produttore TA1150C800
Cod. EAN 8032826034282

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 800A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 800/5A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1 / 3
  • Prestazione nominale: 4/6/8 VA
  • Dimensione finestra: Ø 110 mm
  • Serie: TAC110
  • Grado protezione: IP40 custodia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAC110 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 4/6/8 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

4 W

diametro dell'apertura

110 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

110 ... 110 mm

Apertura in larghezza

110 ... 110 mm

TAC110 TA D.110MM 800/5A