›

TAC110 TA D.110MM 1500/5A

Cod. Rexel IMTA1150D150
Cod. Produttore TA1150D150
Cod. EAN 8032826034312

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1500 A
  • Rapporto corrente: 1500/5 A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1 / 3
  • Prestazione nominale: 10/12/15 VA
  • Finestra passante: Ø 110 mm
  • Grado protezione: IP40 custodia, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: TAC110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAC110 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 1500/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 10/12/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

10 W

diametro dell'apertura

110 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

110 ... 110 mm

Apertura in larghezza

110 ... 110 mm

TAC110 TA D.110MM 1500/5A