› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TAC110 TA D.110MM 1000/5A

Cod. Rexel IMTA1150D100
Cod. Produttore TA1150D100
Cod. EAN 8032826034299

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1000A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 1000/5A
  • Classe precisione: 0,5/1/3
  • Prestazione nominale: 8/10/12VA
  • Finestra: Ø110mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TAC110

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAC110 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 110mm - Rapporto: 1000/5A - Classe: 0.5/1/3 - Prestazioni: 8/10/12VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

8 W

diametro dell'apertura

110 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1000 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

8 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

110 ... 110 mm

Apertura in larghezza

110 ... 110 mm

TAC110 TA D.110MM 1000/5A