Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA54010C800
Cod. Produttore
TA54010C800
Cod. EAN
8032826040771

Informazioni di prodotto

TA540 - Trasformatore di corrente monofase
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 800/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/12VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

diametro dell'apertura

40 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

8 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite