› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 300/1A

Cod. Rexel IMTA54010C300
Cod. Produttore TA54010C300
Cod. EAN 8032826142161

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 300 A
  • Corrente secondaria: 1 A
  • Rapporto: 300/1 A
  • Classe di precisione: 0,5 - 1
  • Prestazione nominale: 4 VA
  • Temperatura max primaria: 125°C
  • Indice protezione: IP40 custodia, IP20 morsetti
  • Serie: TA540

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 300/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

2 W

diametro dell'apertura

40 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

300 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

40 ... 40 mm

Apertura in larghezza

40 ... 40 mm

TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 300/1A