› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 1200/5A

Cod. Rexel IMTA54050D120
Cod. Produttore TA54050D120
Cod. EAN 8032826040870

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 1200A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 15VA
  • Dimensioni finestra: 50,5x12,5 + 40,5x20,5 + ø40mm
  • Grado protezione: IP40 custodia, IP20 morsetti
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: TA540

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 1200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 12/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

12 W

diametro dell'apertura

40 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1200 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

12 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

40 ... 40 mm

Apertura in larghezza

40 ... 40 mm

TA540 TA D.40MM-50,5X12,5MM 1200/5A