› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 500/5A

Cod. Rexel IMTA43250C500
Cod. Produttore TA43250C500
Cod. EAN 8032826041044

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 500A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe di precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 12VA
  • Temperatura max cavo/busbar: 125°C
  • Grado protezione: IP40
  • Montaggio: Rail DIN o vite
  • Serie: TA432

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

10 W

diametro dell'apertura

32 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

32 ... 32 mm

Apertura in larghezza

32 ... 32 mm

TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 500/5A