› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 100/5A

Cod. Rexel IMTA43250C100
Cod. Produttore TA43250C100
Cod. EAN 8032826040955

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 100A
  • Rapporto corrente: 100/5A
  • Classe precisione: 1/3
  • Prestazione nominale: 2/5VA
  • Dimensioni finestra: ø 32mm
  • Montaggio: Rail DIN e vite
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Serie: TA432

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA432 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 100/5A - Classe:1/3 - Prestazioni: 2/5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

2 W

diametro dell'apertura

32 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

32 ... 32 mm

Apertura in larghezza

32 ... 32 mm

TA432 TA D.32MM-40,5X10,5MM 100/5A