Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA43250C250S
Cod. Produttore
TA43250C250S
Cod. EAN
8032826142079

Informazioni di prodotto

TA432 - Trasformatore di corrente monofase precisione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA432 - Trasformatore di corrente monofase precisione - Cavo/sbarra passante: ø 32mm - 25.5x25.5mm - 32.5x20.5mm - 40.5x10.5mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.2s/0.2/0.5s - Prestazioni: 1/1.5/2.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

1,6 W

diametro dell'apertura

32 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.2

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

32 ... 32 mm

Apertura in larghezza

32 ... 32 mm

Produttore

TA432 TA CL.0,2 D.32MM-40,5X10,5MM