›

TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 800/5A

Cod. Rexel IMTA42650C800
Cod. Produttore TA42650C800
Cod. EAN 8032826041402

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 150-800A
  • Rapporto corrente: 800/5A
  • Classe di precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 10-12VA
  • Temperatura max primaria: 125°C
  • Grado di protezione: IP40 custodia
  • Montaggio: Binario DIN o vite
  • Serie: TA426

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA426 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 26mm - 32.5x15.5mm - 40.5x12.5mm - Rapporto: 800/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/12VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

10 W

diametro dell'apertura

26 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

800 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

26 ... 26 mm

Apertura in larghezza

26 ... 26 mm

TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 800/5A