› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 700/5A

Cod. Rexel IMTA42650C700
Cod. Produttore TA42650C700
Cod. EAN 8032826041389

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 700A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 700/5A
  • Classe precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 8/10VA
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Serie: TA426

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA426 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 26mm - 32.5x15.5mm - 40.5x12.5mm - Rapporto: 700/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/10VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente di protezione

assorbimento di potenza

8 W

diametro dell'apertura

26 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

700 A

potenza apparente nominale secondaria

8 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

26 ... 26 mm

Apertura in larghezza

26 ... 26 mm

TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 700/5A