› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 150/5A

Cod. Rexel IMTA42650C150
Cod. Produttore TA42650C150
Cod. EAN 8032826041303

Informazioni principali

  • Serie: TA426
  • Corrente primaria: 150A
  • Rapporto: 150/5A
  • Classe precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 1,5/3 VA
  • Dimensioni finestra: ø26mm, 32,5x15,5mm, 40,5x12,5mm
  • Montaggio: binario DIN o vite
  • Grado protezione: IP40 custodia, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA426 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 26mm - 32.5x15.5mm - 40.5x12.5mm - Rapporto: 150/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1.5/3 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

1,5 W

diametro dell'apertura

26 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

150 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

26 ... 26 mm

Apertura in larghezza

26 ... 26 mm

TA426 TA D.26MM-40,5X12,5MM 150/5A