› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 500/5A

Cod. Rexel IMTA32750C500
Cod. Produttore TA32750C500
Cod. EAN 8032826041556

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 500A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 500/5A
  • Classe di precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 12/15VA
  • Dimensioni finestra: ø 27mm, 25,5x15,5mm, 32,5x10,5mm
  • Grado di protezione: IP40 custodia - IP20 morsetti
  • Serie: TA327

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 12/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

12 W

diametro dell'apertura

27 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

12 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

27 ... 27 mm

Apertura in larghezza

27 ... 27 mm

TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 500/5A