Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA32750C250
Cod. Produttore
TA32750C250
Cod. EAN
8032826041525

Informazioni di prodotto

TA327 - Trasformatore di corrente monofase

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 6/8 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente

diametro dell'apertura

27 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

6 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

Trasformatore di corrente monofase TA327 D.27mm 32,5x10,5mm 250/5A precisione 0.5/1 uso industriale

€ 24,39 x 1 pz.
(pz.)