› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 200/5A

Cod. Rexel IMTA32750C200
Cod. Produttore TA32750C200
Cod. EAN 8032826041518

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 50-600A
  • Corrente secondaria: 5/1 A
  • Classe di precisione: 0,5/1/3
  • Prestazione nominale: 1,5-20 VA
  • Grado protezione: IP40 custodia, IP20 morsetti
  • Temperatura max: 125°C su cavo o barra
  • Montaggio: Rail DIN 35mm / vite
  • Serie: TA327

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/7 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

5 W

diametro dell'apertura

27 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

200 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

27 ... 27 mm

Apertura in larghezza

27 ... 27 mm

TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 200/5A