Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori SAI (Ciabatte Industriali) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA32710C125
Cod. Produttore
TA32710C125
Cod. EAN
8032826041648

Informazioni di prodotto

  • Corrente primaria: 125A
  • Corrente secondaria: 1A
  • Classe precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 2/3.5VA
  • Dimensioni finestra: ø27mm
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Grado protezione: IP40 custodia - IP20 morsetti
  • Serie: TA327

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 125/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/3.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

2 W

diametro dell'apertura

27 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

125 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

27 ... 27 mm

Apertura in larghezza

27 ... 27 mm

Produttore

TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 125/1A