Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA32710C120
Cod. Produttore
TA32710C120
Cod. EAN
8032826041631

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente monofase TA327

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 120/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2/3.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

diametro dell'apertura

27 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

120 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite