› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 100/1A

Cod. Rexel IMTA32710C100
Cod. Produttore TA32710C100
Cod. EAN 8032826041624

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 100 A
  • Corrente secondaria: 1 A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 1,5 / 3 VA
  • Dimensioni finestra: ø 27 mm
  • Montaggio: Binario DIN o vite
  • Protezione: IP40 custodia, IP20 morsetti
  • Serie: TA327

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA327 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 27mm - 25.5x15.5mm - 32.5x10.5mm - Rapporto: 100/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1.5/3 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

1 W

diametro dell'apertura

27 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

100 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

27 ... 27 mm

Apertura in larghezza

27 ... 27 mm

TA327 TA D.27MM-32,5X10,5MM 100/1A