› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 80/5A

Cod. Rexel IMTA22150B800
Cod. Produttore TA22150B800
Cod. EAN 8032826041211

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 80 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Rapporto: 80/5 A
  • Classe precisione: 1/3
  • Prestazione nominale: 3/4 VA
  • Dimensioni finestra: 20,5x10,5 + ø 21 mm
  • Grado protezione: IP40 custodia, IP20 morsetti
  • Serie: TA221

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 80/5A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 3/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

3 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

80 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

3 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 80/5A