› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 70/5A

Cod. Rexel IMTA22150B700
Cod. Produttore TA22150B700
Cod. EAN 8032826041198

Informazioni principali

  • Serie: TA221
  • Tensione primaria: 70A
  • Rapporto corrente: 70/5A
  • Classe precisione: 1/3
  • Prestazione nominale: 1.5/4VA
  • Dimensione finestra: ø 21mm - 20,5x10,5mm
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Montaggio: binario DIN o vite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 70/5A - Classe: 1/3 Prestazioni: 1.5/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

1,5 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

70 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 70/5A