Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA22110C250
Cod. Produttore
TA22110C250
Cod. EAN
8032826141522

Informazioni di prodotto

TA221 - Trasformatore di corrente monofase
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 250/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 8/10VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente a innesto

assorbimento di potenza

8 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

8 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

Produttore

TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 250/1A