› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 125/5A

Cod. Rexel IMTA22150C125
Cod. Produttore TA22150C125
Cod. EAN 8032826041242

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 125A
  • Rapporto corrente: 125/5A
  • Classe precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 2.5/4VA
  • Dimensioni finestra: ø 21mm - 20,5x10,5mm
  • Materiale custodia: Policarbonato autoestinguente
  • Grado protezione: IP40 custodia, IP20 morsetti
  • Serie: TA221

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 125/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2.5/4VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

2,5 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

125 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

TA221 TA D.21MM-20,5X10,5MM 125/5A