Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA062997R
Cod. Produttore
1SDA062997R1
Cod. EAN
8015644655464

Informazioni di prodotto

T7S 1600 PR332/P LI In=1600A 3p F F
Codice Ordine: 1SDA062997R1 - INTERRUTTORE TMAX T7S 1600 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO A LEVA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR332/P-LI R 1600

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2400 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 A

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

1600 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

Produttore

ABB

T7S 1600 PR332/P LI IN 1600A 3P F F