› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T7S 1600 PR331/P LSIG IN 1600A 4P F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA063020R
Cod. Produttore 1SDA063020R1
Cod. EAN 8015644655693

Informazioni principali

T7S 1600 PR331/P LSIG In=1600A 4p F F M

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA063020R1 - INTERRUTTORE TMAX T7S 1600 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO CON ACCUMULO DI ENERGIA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR331/P-LSIG R 1600

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

2400 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

1600 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 A

protezione dalle dispersioni a terra integrata

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T7S 1600 PR331/P LSIG IN 1600A 4P F