› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T7S 1250 PR231/P LS/I IN 1250A 4P F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA062874R1
Cod. Produttore 1SDA062874R1
Cod. EAN 8015644654238

Informazioni principali

T7S 1250 PR231/P LS/I In=1250A 4p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA062874R1 - INTERRUTTORE TMAX T7S 1250 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO A LEVA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR231/P-LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 A

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

1250 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T7S 1250 PR231/P LS/I IN 1250A 4P F