Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABSA1SDA062865R
Cod. Produttore
1SDA062865R1
Cod. EAN
8015644654146

Informazioni di prodotto

T7S 1250 PR231/P I In=1250A 3p F F
Codice Ordine: 1SDA062865R1 - INTERRUTTORE TMAX T7S 1250 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO A LEVA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR231/P-I R 1250

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1250 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 A

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

1250 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

Produttore

ABB

T7S 1250 PR231/P I IN 1250A 3P F F