› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T7L 1000 PR232/P LSI IN 1000A 4P F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA062811R
Cod. Produttore 1SDA062811R1
Cod. EAN 8015644653606

Informazioni principali

T7L 1000 PR232/P LSI In=1000A 4p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA062811R1 - INTERRUTTORE TMAX T7L 1000 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO A LEVA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR232/P-LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

120 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1500 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 A

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

1000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T7L 1000 PR232/P LSI IN 1000A 4P F