› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T7H 800 PR332/P LSIRC IN 800A 4P F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA062672R
Cod. Produttore 1SDA062672R1
Cod. EAN 8015644652210

Informazioni principali

T7H 800 PR332/P LSIRc In=800A 4p F F M

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA062672R1 - INTERRUTTORE TMAX T7H 800 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO CON ACCUMULO DI ENERGIA E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR332/P-LSIRc R 800

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1200 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

800 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T7H 800 PR332/P LSIRC IN 800A 4P F