Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
sganciatore di tensione opzionale
numero di poli
3
bloccabile
adatto per montaggio distributore
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a bullone
corrente nominale permanente per AC-21, 400 V
1250 A
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
resistenza a corrente di breve durata Icw
20 kA
esecuzione dell’elemento di azionamento
pulsante
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC
690 V
azionamento a motore opzionale
corrente nominale permanente Iu
esecuzione come interruttore principale
Disponibilità:
Prodotto non rendibile