› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Blocchi Differenziali 2P 3P 4P

T7D 1000 4P F F M

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA062035R
Cod. Produttore 1SDA062035R1
Cod. EAN 8015644645731

Informazioni principali

T7D 1000 4p F F M

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA062035R1 - SEZIONATORE TMAX T7D 1000 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E COMANDO CON ACCUMULO DI ENERGIA

Caratteristiche tecniche

sganciatore di tensione opzionale

numero di poli

4

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1000 A

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

pulsante

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

corrente nominale permanente Iu

1000 A

esecuzione come interruttore principale

T7D 1000 4P F F M