Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Impianti TV e SAT /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY290002
Cod. Produttore
290002
Cod. EAN
8016978067473

Informazioni di prodotto

Carico isolato a 75 Ohm con connettore F, ideale per terminazioni affidabili e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al connettore F integrato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi standard a 75 Ohm

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione delle interferenze e miglior qualità del segnale
  • Efficienza energetica garantita dalla corretta terminazione
  • Affidabilità e durata nel tempo
Carico a 75 Ohm isolato con connettore F

esecuzione del contatto

spina

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di collegamento

connettore F

applicazione

tecnologia antenna/satellitare

separazione DC

resistenza

75 Ohm

Produttore

T75IF CARICO ISOLATO 750HM F

€ 6,07 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info