› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T6S 800 PR221DS-LS/I IN 800 3P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA060278R1
Cod. Produttore 1SDA060278R1
Cod. EAN 8015644627409

Informazioni principali

T6S 800 PR221DS-LS/I In=800 3p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA060278R1 - INTERRUTTORE TMAX T6S 800 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR221DS-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

800 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T6S 800 PR221DS-LS/I IN 800 3P F F