› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T6S 1000 PR221DS-LS/I IN 1000 4P F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA060556R1
Cod. Produttore 1SDA060556R1
Cod. EAN 8015644630676

Informazioni principali

T6S 1000 PR221DS-LS/I In=1000 4p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA060556R1 - INTERRUTTORE TMAX T6S 1000 FISSO TETRAPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR221DS-LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

50 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

1000 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 A

numero di poli

4

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T6S 1000 PR221DS-LS/I IN 1000 4P F