Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /
Informazioni di prodotto
posizione del collegamento per circuito elettrico principale
davanti
numero di poli
4
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve
1000 A
corrente nominale permanente Iu
630 A
tipo di collegamento circuito elettrico principale
raccordo a bullone
tipologia costruttiva dell'apparecchio
apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
apparecchio completo con unità di sicurezza
azionamento a motore opzionale
intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico
252 A
intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato
corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz
36 kA
esecuzione dell’elemento di azionamento
manetta
tensione nominale
690.0 V
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: ABSAXT1B125TMDN Cod. Produttore: XT1B125TMDN Cod. EAN: 8015644007911
Cod. Rexel: ABSAXT1B63TMD4 Cod. Produttore: XT1B63TMD4 Cod. EAN: 8015644007232
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD4 Cod. Produttore: XT1B160TMD4 Cod. EAN: 8015644694548
Cod. Rexel: ABSAXT1B125TMD4 Cod. Produttore: XT1B125TMD4 Cod. EAN: 8015644007263
Cod. Rexel: ABSAXT1B100TMD4 Cod. Produttore: XT1B100TMD4 Cod. EAN: 8015644007256
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te