›

T6L800 PR221DS-LS/I IN 800 3P FF 10

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA060323R
Cod. Produttore 1SDA060323R1
Cod. EAN 8015644627911

Informazioni principali

T6L800 PR221DS-LS/I In=800 3p FF 1000VAC

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA060323R1 - INTERRUTTORE TMAX T6L 800 1000V CA FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR221DS-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

1000.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1000 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

800 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T6L800 PR221DS-LS/I IN 800 3P FF 10