› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

T6H 800 PR222DS/P-LSI IN 800 3P F F

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA060291R
Cod. Produttore 1SDA060291R1
Cod. EAN 8015644627522

Informazioni principali

T6H 800 PR222DS/P-LSI In=800 3p F F

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA060291R1 - INTERRUTTORE TMAX T6H 800 FISSO TRIPOLARE CON TERMINALI ANTERIORI E SGANCIATORE ELETTRONICO IN CA PR222DS/P-LSI R 800

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

690.0 V

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

70 kA

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito non ritardato

1200 A

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 A

azionamento a motore opzionale

apparecchio completo con unità di sicurezza

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente Iu

800 A

intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 A

numero di poli

3

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

davanti

T6H 800 PR222DS/P-LSI IN 800 3P F F